Scala a un solo montante in alluminio

Codice art.: 77055
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,37 m
Esecuzione scaletta Pioli
Connessione tra pioli e montanti es. saldata
Lunghezza scala 2,8 m
Tipo di prodotto Scale fisse

Identificazione e classificazione

Codice articolo 77055
EAN / GTIN 4031405770553
Codice del produttore 077055
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Rotaia di protezione saldata con pioli
  • Completo di linguette di collegamento
  • Protezione laterale in plastica per scale in acciaio
  • Protezione antiscivolo saldata lateralmente in acciaio inox su scale in acciaio inox
  • Protezione scorrevole in alluminio imbullonata lateralmente per scale in alluminio
  • Larghezza filo: 370 mm per scale in alluminio e acciaio
  • Larghezza filo: 400 mm per scale in acciaio inox

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 370 mm
  • Lunghezza: 2800 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Esecuzione fase: Germogli