• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cesoia per canaline per cavi, Lunghezza complessiva: 245mm

Codice art.: 769920 245
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
122 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 245 mm
Per profili scatolari fino a 40×40 mm
Per profili a U fino a 75×10 mm
Lunghezza tagliente 87 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 769920 245
EAN / GTIN 4033119000537
Codice del produttore 3605
Produttore/persona responsabile Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa in lamiera d’acciaio, lama in acciaio speciale di alta qualità (con rivestimento antiaderente in PTFE), supporto in plastica dura robusto e leggero. Manici rivestiti di plastica e protezione antiscivolo; forbici con cromatura brillante.

Uso:

Per il taglio di listelli e profili in plastica dura, per esempio canaline per cavi e di cablaggio.

Nota:

Lame di ricambio vedi n. art. 769925 (elenco ricambi).

Download & documenti

Prodotti correlati