Nožnice na káblové kanály 245

Č. pol.: 769920 245
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 245 mm
pre profily škatule do 40×40 mm
pre U-profily do 75×10 mm
Dĺžka ostria 87 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 769920 245
EAN/GTIN 4033119000537
Číslo výrobcu 3605

Popis

Prevedenie:

Teleso nožníc z oceľového plechu, nôž z kvalitnej špeciálnej ocele (PTFE s antiadhéznou povrchovou úpravou), pevná a ľahká podložka z tvrdého plastu. Rukoväti s plastovou povrchovou úpravou a ochranou proti skĺznutiu; nožnice chrómované do vysokého lesku.

Použitie:

Na rezanie líšt a profilov z tvrdého plastu, napr. káblové žľaby a žľaby na vodiče.

Poznámka:

Náhradný nôž č. 769925 (zoznam náhradných dielov).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely