Scarponi antinfortunistici LOAN XXSports Pro black-lime Mid ESD S3 LOAN XXSports Pro black-lime Mid ESD S3, Taglia39

Codice art.: 768151-39
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie LOAN XXSports Pro
Denominazione originale prodotto LOAN
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore green; black
Dimensioni EU 39
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345
Tomaia Microfibra
Materiale suola Poliuretano (PU); Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Senza metalli
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Suola esterna scolpita si
Presa della scala no
Classe di protezione S3
Caratteristica scarpa cushioned sole (Rebound sole); leather-free; metal-free sole
Esecuzione del codolo Altezza media
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 768151-39
EAN / GTIN 4030839322024
Codice del produttore 768151-39
Numero-L L00790 4101
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra impermeabilizzata
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie SPORTIVE ESD nero
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola TPU/PU WELLMAXX SPORTS
  • Calotta in TPU
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 SRB, form B
  • Equipaggiamento privo di pelle
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF

Download & documenti

Della stessa famiglia "LOAN XXSports Pro" Visualizza tutto