• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di 4 o 5 PickTools in confezione self-service

Codice art.: 7680.CN
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Raschietto e sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7680.CN
EAN / GTIN 7610733236411
Codice del produttore PB 7680.CN
Numero-L L60060 1935

Descrizione

Descrizione:

  • PickTool, impugnatura multicraft, set da 4 in confezione self-service
  • Per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
  • quattro diverse forme di punta, uso versatile per montare e smontare elementi di tenuta
  • punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
  • area zigrinata davanti all’impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
  • impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d’olio
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita