• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Jeu avec 4 ou 5 PickTools dans un emballage libre-service

Réf.: 7680.CN
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Grattoir et ébavureur

Identification et classification

Référence article 7680.CN
EAN / GTIN 7610733236411
Réf. fabricant PB 7680.CN
Article hors catalogue L60060 1935

Description

Description:

  • PickTool, manche multicraft, jeu de 4 en emballage libre-service
  • montage et démontage des joints toriques et autres joints de moteurs, engrenages, freins, climatiseurs
  • quatre formes de pointes différentes, usages variés, pour montage et démontage des éléments d’étanchéité
  • pointe affûtée avec précision, dureté élevée, extrêmement résistante
  • section moletée devant le manche, tenue en main sûre même dans les environnements mouillés ou huileux
  • manche bombé et surface structurée, prise en main sûre même avec des mains huileuses
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps