Pinza per orecchie L.225mm

Codice art.: 76540002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore green; black
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tenaglia
Materiale Acciaio
Superficie es. verniciata
Processo di produzione Es. forgiata
Lunghezza complessiva 225 mm
Peso totale 340 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 76540002
EAN / GTIN 4018754138333
Codice del produttore 76540002
Numero-L L60010 2778
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Per il montaggio di fascette a 1 e 2 orecchie su boccole, radiatore e tubazioni del carburante
  • verniciata nera

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 225 mm
  • Peso: 340 g
  • Larghezza mm (b): 48 mm