• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Alicates de orejas L.225mm

Número de artículo: 76540002

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Color verde; negro
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordaza de corte
Material Acero
Superficie lacado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total 225 mm
Peso total 340 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 76540002
EAN / GTIN 4018754138333
Número del fabricante 76540002
Número L L60010 2778
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Para el montaje de abrazaderas de 1 y 2 orejas en fundas de ejes, radiadores y conductos de combustible
  • barnizado negro

Característica:

  • Longitud mm (L): 225 mm
  • Peso: 340 g
  • Anchura mm (b): 48 mm