Tubo di prolunga F

Codice art.: 7622020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Leva di manovra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7622020
EAN / GTIN 4002805872741
Codice del produttore 7622020
Numero-L L60160 1479

Descrizione

Descrizione:

Minor sforzo - Prolungamento della leva
Prolunghe per chiavi dinamometriche delle serie DREMOMETER E - F
Prolunga
La prolunga singola è fornita in sacchetto di polietilene

Proprietà:

  • Design: Solo per estensione
  • Larghezza totale [mm]: 45 mm
  • Altezza totale [mm]: 45 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 745 mm
  • Uso/applicazione: DREMOMETER E/F
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello