Opsteekpijp voor DREMOMETER E/F

Artikelnummer: 7622020
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Buisgreep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7622020
EAN/GTIN 4002805872741
Nummer fabrikant 7622020
L-nummer L60160 1479

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtbesparend werken - hefboomverlenging
Verlengpijpen tbv momentsleutels DREMOMETER E - F
opsteekpijp
levering in plastic hoes

Kenmerk:

  • Ontwerp: Alleen verlenging
  • Totale breedte [mm]: 45 mm
  • Totale hoogte [mm]: 45 mm
  • Totale lengte [mm]: 745 mm
  • Gebruik/toepassing: DREMOMETER E/F
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen