{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, nero | Jet black | |
| Tonalità cromatica, viola | Violet | |
| Parte descritta | Schutzbügel; Griffe | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | black; violet | |
| Tipo di prodotto | Cesoie per lamiera | |
| Tipo di impiego | a destra | |
| Lunghezza tagliente | 34 mm | |
| Caratteristiche forbici | Acciaio inossidabile | |
| Per spessore | Metal; V2A | |
| Spessore del materiale max., V2A | 1 mm | |
| Spessore del materiale max., Lamiera | 1 mm | |
| Caratteristica maniglia | Impugnatura in bicomponente | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | lucido; verniciato | |
| Lunghezza complessiva | 280 mm | |
| Tipo cesoie | Idealblechschere | |
| Materiale impugnatura | plastica | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 762050 280 | |
| EAN / GTIN | 4010220000373 | |
| Codice del produttore | D416-280 | |
| Produttore/persona responsabile | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |