{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Farvetone, violet | violet | |
| Beskrevet del | Schutzbügel; Griffe | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | sort; violet | |
| Produkttype | pladesaks | |
| Indsatstype | højre | |
| Skærlængde | 34 mm | |
| Egenskaber, saks | rustfrit | |
| Egnet til tykkelse | Pladestål; V2A | |
| Materialetykkelse maks., V2A | 1 mm | |
| Materialetykkelse maks., Pladestål | 1 mm | |
| Egenskab, greb | Tokomponentgreb | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | Lakeret; blank | |
| Samlet længde | 280 mm | |
| Saks | Idealblechschere | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 762050 280 | |
| EAN/GTIN | 4010220000373 | |
| Producentnummer | D416-280 | |
| Producent/ansvarlig person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |