• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scarponi antinfortunistici stringati SENSATION Mid ESD S2 SENSATION Mid ESD S2, Taglia41

Codice art.: 76106-41
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SENSATION
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Acciaio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 41
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 76106-41
EAN / GTIN 4030839220948
Codice del produttore 76106-41
Numero-L L00790 1094
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Materiale in tessuto impermeabilizzato in estetica jeans/Pelle nabuk idrorepellente
  • Fodera in tessuto Bioactive
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO grigia
  • Suola ESD soft antistatica
  • Suola TPU/PU L10
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form B
  • Comprese stringhe di ricambio

Download & documenti

Della stessa famiglia "SENSATION" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello