• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mazza con tasselli in plastica, rosso, ⌀ Corpo / Materiale: 30Gmm

Codice art.: 752510 30G
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Corpo / Materiale (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza testa con tasselli 92 mm
⌀ Superfici battenti dei tasselli 30 mm
Lunghezza manico 260 mm
Lunghezza complessiva 300 mm
Peso senza tasselli 228 g
Colore rosso
Antirimbalzo si
Tasselli combinabili si
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 752510 30G
EAN / GTIN 4045197976390
Codice del produttore 752510 30G
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Mazza con attenuazione del contraccolpo con tasselli funzionali rimovibili per poterla utilizzare come una normale mazza. Robusto corpo microfuso bicomponente in acciaio bonificato di alta qualità. Tasselli combinabili e intercambiabili. Con manico in noce americano, verniciato.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Manico di ricambio e tasselli di ricambio disponibili rispettivamente ai n. art. 752530 e 752540752560.

Download & documenti

Prodotti correlati