Vuisthamer met driecomponenten-steel 2 kg

Artikelnummer: 751020 2
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 2 kg
Lengte van de steel 280 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751020 2
EAN/GTIN 8024886012713
Nummer fabrikant 2000/2000 G

Omschrijving

Uitvoering:

Vuisthamerkop matrijsgesmeed. Banen volgens norm gehard en ontlaten, zwart gelakte kop, blanke slagvlakken.
Vuisthamer met onbreekbare driecomponenten-steel (aluminium kern, polyamide- en rubbercomponent), aangesmede beschermkraag en extra steelbeschermer. Voordeel: onbreekbaar, ergonomisch, slipvrij, trillingsvrij en ontziet de gewrichten.

Norm:

DIN 6475

Materiaal:

speciaal gereedschapsstaal.