• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a tubo 6x6-quadro 11 mm

Codice art.: 75.11
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 75.11
EAN / GTIN 3148511196502
Codice del produttore 75.11
Numero-L L60130 1219
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a testa di tubo, forata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta e testa lunga: esagonale
  • Testa corta forata per barre filettate
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 16.5
  • d [mm]: 8.0
  • d1 [mm]: 7.0
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 136
  • L1 [mm]: 30
  • T [mm]: 11
  • [g]: 115