• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punteruoli ∙ autobattente ∙ 135 mm

Codice art.: 747-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bulini

Identificazione e classificazione

Codice articolo 747-1
EAN / GTIN 4000896051434
Codice del produttore 747-1
Numero-L L60140 3682
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Preparazione pratica e veloce con un punteruolo per la foratura su acciaio, legno o plastica
  • Forza di percussione regolabile da 3 a 30 kg
  • Punte particolarmente resistenti (intercambiabili)
  • Lunga durata
  • La forza di percussione viene regolata premendo sulla parte superiore
  • Impugnatura zigrinata
  • Dimensioni / Lunghezza: 135 mm
  • Peso netto (kg): 0.14 kg