• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Středový děrovač ∙ samoděrovací

Artiklové číslo: 747-1

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, Černá Černá šedá
Průměr otvoru min. 3 mm
Průměr otvoru max. 30 mm
Síla nárazu min. 3 N
Síla nárazu max. 30 N
Barva Černá
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Důlčík
Celková délka 135 mm
Hmotnost celkem 140 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 747-1
EAN / GTIN 4000896051434
Číslo výrobce 747-1
L-číslo L60140 3682
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Rychlé, pohodlné důlkování pro přípravu vrtání na oceli, dřevu nebo plastu
  • Plynule nastavitelná síla úderu od 3 do 30 kg
  • Tvrdý hrot důlčíku (vyměnitelný)
  • Dlouhá životnost
  • Síla úderu se uvolní jednoduchým lehkým stlačením horního dílu
  • Rýhovaná rukojeť
  • Rozměry / délka: 135 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.14 kg