{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro cintura | 50 mm | |
| Tipo di prodotto | Codoli | |
| Filettatura | M12; M16 | |
| Lunghezza complessiva | 80 mm | |
| Diametro testa | 40 mm | |
| Apertura chiave | 27 mm | |
| Con sede | sì | |
| Materiale | metallo |
| Codice articolo | 74179 | |
| EAN / GTIN | 4020772074173 | |
| Codice del produttore | 74179 | |
| Numero-L | L30130 483 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |