Pernos de sujeción

Número de artículo: 74179
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 74179
EAN / GTIN 4020772074173
Número del fabricante 74179
Número L L30130 483
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Perno de sujeción, bruñido, con pieza de presión de latón.

Característica:

  • Tamaño: 80
  • Ranura: 14
  • H ±0,1
    : 80
  • H1 min
    : 116
  • H1 máx.
    : 148
  • H2 min
    : 8
  • H2 máx.
    : 40
  • ØD1: 40
  • ØD2: 50
  • ØD3: 32
  • G1: M12
  • G2: M16
  • Anchura llave: 27
  • Peso: 1270 g