• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scalpello per meccanica, qualità speciale, Lunghezza complessiva: 120mm

Codice art.: 741000 120
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
603 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 120 mm
Larghezza dei taglienti 10 mm
Peso 45 g
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 741000 120
EAN / GTIN 7610733005710
Codice del produttore PB 805.10

Descrizione

Esecuzione:

Interamente temprato e rinvenuto. Tagliente indurito in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemprare. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Qualità speciale, particolarmente tenace e di elevata durezza (circa 59 HRC).

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio. Superficie cromata.