• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Scalpello a croce ∙ 125 mm

Codice art.: 741-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Scalpelli
Forma del codolo Ottagonale
Diametro del codolo 4 mm
Forma della testa di percussione Forma a croce
Esecuzione testa di percussione temprate
Lunghezza complessiva 125 mm
Superficie es. verniciata
Peso totale 70 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 741-1
EAN / GTIN 4000896029709
Codice del produttore 741-1
Numero-L L60140 2233
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Esecuzione forgiata
  • Completamente temprato secondo DIN (54-58 HRC)
  • Testa battente avviata secondo DIN (38-46 HRC)
  • Taglio scalpello affilato
    Riaffilatura senza ritempratura
  • Asta ottagonale
  • Superficie: verniciata ad immersione
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 125 mm
  • Peso netto (kg): 0.07 kg