Daltă de cap

Cod articol.: 741-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt trzonka 8-kąt
Średnica trzonka 4 mm
Kształt obucha Kształt krzyżowy
Wykonanie obucha hartowana
Długość całkowita 125 mm
Powierzchnia wersja lakierowana
Masa całkowita 70 g

Identificare și clasificare

Cod articol 741-1
EAN / GTIN 4000896029709
Număr producător 741-1
L-Număr L60140 2233
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descripción:

  • Modelo forjado
  • Templado constante según DIN (54-58 HRC)
  • Cabeza de golpe bonificada según DIN (38-46 HRC)
  • Cortantes de cuchillas afilados
    Rectificado sin reendurecido
  • Eje octagonal
  • Superficie: barnizada por inmersión
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 125 mm
  • Peso neto (kg): 0.07 kg