Rebrasti ploščati sekač 200 mm

Št. art.: 740100 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Širina rezila 26 mm
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 740100 200
EAN/GTIN 4018754040292
Številka proizvajalca 70010008

Opis

Izvedba:

Močno držalo z dvojnim T-profilom, po celi dolžini enakomerno in v celoti kaljeno. Možnost za večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja.

Prednosti:

Brez zatikanja sekača pri obdelavi betona, saj se drobci betona odstranijo po žlebovih sekača.

Material:

Specialno jeklo za sekače, kaljeno za žilavost, površina kromirana.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli