• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto di serraggio, corto, con pezzo a U

Codice art.: 73940
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 73940
EAN / GTIN 4020772073947
Codice del produttore 73940
Numero-L L30130 174
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di serraggio corto, con pezzo a U, (senza vite di serraggio)
regolabile di continuo, temprato e zincato.

Proprietà:

  • Dimensione: 18
  • Per vite di serraggio: M16
  • H1: 0-55
  • B1: 18
  • B2 x L: 56x130
  • D: 74
  • E1: 29
  • E2: 38
  • H2: 42-84
  • K: 18
  • peso: 809 g