Abrazadera de sujeción, corta, con U-piece

Número de artículo: 73940
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 73940
EAN / GTIN 4020772073947
Número del fabricante 73940
Número L L30130 174
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de sujeción corta, con pieza en U, (sin tornillo de sujeción)
infinitamente ajustable, templado y galvanizado.

Característica:

  • Tamaño: 18
  • Por tornillo de sujeción: M16
  • H1: 0-55
  • B1: 18
  • B2 x L: 56x130
  • D: 74
  • E1: 29
  • E2: 38
  • H2: 42-84
  • K: 18
  • Peso: 809 g