• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scarpe antinfortunistiche basse TRAVIS XXT grey-red Low ESD S2 TRAVIS XXT grey-red Low ESD S2, Taglia40

Codice art.: 729820-40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Plastica
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie TRAVIS
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Plastica
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 40
Colore grigio / rosso
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729820-40
EAN / GTIN 4030839375303
Codice del produttore 729820-40
Numero-L L00790 2746
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra impermeabilizzata/Materiale in tessuto impermeabilizzato
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO nero
  • Suola ESD soft antistatica
  • Suola PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Puntale in plastica
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
  • Equipaggiamento privo di metallo e pelle
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF

Download & documenti

Della stessa famiglia "TRAVIS" Visualizza tutto