• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pick set, 5 pezzi in busta, Numero di utensili: 5

Codice art.: 727990 5
Imposta il prezzo 5 Articolo (9,35 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
522 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di utensili Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 5
Materiale impugnatura plastica resistente agli urti (senza cadmio)
Tipo di prodotto Raschietto e sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 727990 5
EAN / GTIN 7610733269587
Codice del produttore 7685.SET

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “multicraft” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio), a presa particolarmente sicura anche con le mani sporche di olio. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Punte curvate e rettificate.

Uso:

Ideale per il montaggio e lo smontaggio di o-ring in punti di difficile accesso e guarnizioni di tenuta, per es. nei motori, nelle trasmissioni, nei freni, negli impianti condizionatori, ecc. Per pulire i fori filettati e le sedi delle guarnizioni. Particolarmente indicata per l’individuazione di crepe nel metallo e molto altro.

Nota:

Singoli Pick Tool sono disponibili al n. art. 727991.