• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Clog antinfortunistiche MICHEL white ESD SB MICHEL white ESD SB, Taglia43

Codice art.: 72440-43
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: SB
  • Materiale puntale protettivo: Stahl
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie MICHEL
Numero di scarpa UE 43
Grado di protezione SB
Materiale puntale protettivo Stahl
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Tipo di prodotto Zoccoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72440-43
EAN / GTIN 4030839222270
Codice del produttore 72440-43
Numero-L L00790 4003
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Soletta su tutta la superficie C-FIT ESD grigia
  • Suola ESD soft antistatica
  • Suola MONO-PU C-FIT
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
  • Equipaggiamento privo di pelle
  • Cinturino per il tallone, per un adattamento individuale al piede
  • Collo del piede regolabile con chiusura a strappo

Download & documenti

Della stessa famiglia "MICHEL" Visualizza tutto