Seghetto alternativo per tubi fino a 440 mm,AStx 649-1

Codice art.: 72342200230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 72342200230
EAN / GTIN 4014586858470
Codice del produttore 72342200230
Numero-L L00030 256

Descrizione

Descrizione:

  • Seghetto alternativo per tubi fino a 440 mm,AStx 649-1,Seghetti alternativi ad alto rendimento per tubi e profilati

Proprietà:

  • Ingresso nominale 750 W
  • potenza di uscita 480 W
  • velocità di corsa 350 1/min
  • lunghezza della corsa 60 mm
  • tubi fino a Ø 440 * mm
  • profili fino a L x H 290 x 550 mm
  • cavo con spina 2,5 m
  • peso secondo EPTA 6,10 kg

Vantaggi:

  • Ideale per tagliare a misura tubi e profili in acciaio, ghisa, calcestruzzo a gas e plastica
  • Dispositivo di serraggio e di avanzamento disponibile per profili e tubi da Ø 80 mm a Ø 400 mm
  • Particolarmente adatto per materiale a sandwich e diversi strati di materiale
  • I dispositivi di serraggio regolabili consentono anche tagli obliqui fino a 45°
  • * Con prolungamento della catena

Fornitura:

  • 2 lame
  • 1 impugnatura supplementare
  • 1 set di chiavi

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori