Scarpe antinfortunistiche basse GHOST BOA® Low ESD S3 GHOST BOA® Low ESD S3, Taglia35

Codice art.: 72081-35
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie GHOST
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore grigio
Dimensioni EU 35
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345
Tomaia Microfibra
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Senza metalli
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Suola esterna scolpita si
Presa della scala no
Classe di protezione S3
Chiusura Twist Lock
Caratteristica scarpa con fodera
Materiale fodera interna Tessuto
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72081-35
EAN / GTIN 4030839317082
Codice del produttore 72081-35
Numero-L L00790 2549
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra impermeabilizzata
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO grigia
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola MONO-PU L10
  • Puntale rinforzato resistente all'abrasione
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • BOA® Fit System

Download & documenti

Della stessa famiglia "GHOST" Visualizza tutto