• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scarpe antinfortunistiche basse BENTE XXE GTX blue Low ESD S3 BENTE XXE GTX blue Low ESD S3, Taglia40

Codice art.: 720721-40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S3
Numero di scarpa UE 40
Colore blu
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 720721-40
EAN / GTIN 4030839388853
Codice del produttore 720721-40
Numero-L L00790 4625
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Materiale in tessuto impermeabilizzato
  • GORE-TEX Extended Comfort Footwear
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD
  • Suola ESD soft antistatica
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola GOMMA/EVA WELLMAXX ENERGETIC
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, form A
  • Equipaggiamento privo di pelle
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello