Pantaloni da lavoro da donna elasticizzati blu scuro/giallo alta visibilità D22

Codice art.: 719513308633D22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 719513308633D22
EAN / GTIN 7330509894118
Codice del produttore 719513308633D22
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Pantaloni funzionali da lavoro in una vestibilità femminile con dettagli sofisticati. Questi pantaloni sono funzionali in termini di comfort, applicazione e aspetto. Il materiale ripstop è resistente, leggero e robusto, con una buona resistenza agli strappi. La vita elasticizzata e gli inserti elasticizzati sul polpaccio e sull’interno coscia offrono un’eccellente libertà di movimento. Le tasche per le ginocchiere sono rinforzate con CORDURA® Stretch. I pantaloni sono privi di graffi e sono dotati di strisce riflettenti discrete, di una tasca per il cellulare in rete e di tasche per un coltello e un regolo pieghevole. Le gambe dei pantaloni possono essere allungate sull’orlo.