• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Ruota girevole con freno

Codice art.: 71464
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Zona di protezione ESD (EPA)
Cuscinetto della ruota Cuscinetto a sfera a gola profonda
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento si
Tipo di fissaggio es. avvitata
Larghezza piastra di fissaggio 135 mm
Profondità piastra di fissaggio 110 mm
Diametro del foro della vite 11 mm
Altezza di ingombro 237 mm
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Campo di impiego carrelli
Portata in set 250 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71464
EAN / GTIN 4017976714646
Codice del produttore 71464
Numero-L L90080 1149
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote con gomme in TPE ESD (elastomero termoplastico elettricamente conduttivo). Mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. Le gomme non lasciano segni (antitraccia).

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 250
  • Dimensione ruota (mm): 200 x 40
  • Gomme: TPE-ESD
  • Altezza struttura (mm): 237
  • Piastra avvitabile (mm): 135 x 110
  • Distanza tra i fori delle viti (mm): 105 x 75/80
  • Ø dei fori della vite (mm): 11