Pantaloni industria stretch donna C44

Codice art.: 714418328699C44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore marineblau / schwarz
Taglia DE 44
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 714418328699C44
EAN / GTIN 7330509763049
Codice del produttore 714418328699C44
Numero-L L00980 3250

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
63% poliestere, 33% cotone, 4% elastolefina, twill 2/1, elasticizzato, 260 g/m²
Tasche
Tasca interna porta righello
Tasca interna porta telefono
Tasche sulle gambe con soffietto e patta, bottoni metallici nascosti
Tasche interne con tasca con cerniera
Tasca posteriore, una con patta

Finitura
Estensione sul fondo

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, Taglio donna
Estensione bidirezionale, Senza graffi
Dettagli
Porta zip in plastica
Elastico in vita
Cucitura interna alla gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni a pressione in metallo, Bottoni nascosti
Anello a D

Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe
Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797

Descrizione:

  • Questi pantaloni da donna fanno parte della nuova collezione di abbigliamento da lavoro elasticizzato Blåkläder per l'industria
  • Adatti per la lavanderia industriale, questi pantaloni antigraffio sono realizzati completamente in tessuto elasticizzato a 2 vie e sono dotati di una fascia elastica in vita per rendere l'indosso ancora più confortevole
  • Le caratteristiche nascoste includono una tasca interna per il righello, una tasca di sicurezza con cerniera e bottoni a pressione, tutti elementi che rendono questi pantaloni altamente affidabili da indossare quando si lavora in ambienti con superfici sensibili
  • Le finiture riflettenti forniscono una visibilità extra quando necessario