• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Industrie Arbeitshose Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C44

Artikel-Nr.: 714418328699C44
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / schwarz
Konfektionsgröße DE 44
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 714418328699C44
EAN / GTIN 7330509763049
Herstellernummer 714418328699C44
L-Nummer L00980 3250

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 260 g/m²

Taschen
Zollstocktasche innen
Handytasche innen
Beintaschen mit Balg und Patte, versteckte Metallknöpfe
Hosentaschen mit Reißverschlusstasche
Gesäßtasche, eine mit Patte

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

Funktionalität
Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Kratzfrei, 2-Wege-Stretch

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Verdeckte Knöpfe, Metall-Druckknöpfe
D-Ring

Reflex
Reflektierende Details am Bein

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Diese Damen Arbeitshose ist Teil der neuen Industriekollektion mit Stretch von Blåkläder
  • Geeignet für die Industriewäsche, besteht diese kratzerresistente Hose vollständig aus 2-Wege-Stretch Material und hat einen elastischen Bund, der für noch mehr Tragekomfort sorgt
  • Zu den verdeckten Eigenschaften gehören eine Zollstock-Innentasche, eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss und Druckknöpfe, die diese äußerst zuverlässige Hose für das Arbeiten in Umgebungen mit empfindlichen Oberflächen auszeichnen
  • Reflexstreifen sorgen bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb