• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Ruota girevole

Codice art.: 71303
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Cuscinetto della ruota Cuscinetto a sfera
Tipo di rotella Ruota piroettante
Tipo di fissaggio es. avvitata
Larghezza piastra di fissaggio 135 mm
Profondità piastra di fissaggio 110 mm
Distanza dei fori delle viti 105 mm; 75 mm; 80 mm
Diametro del foro della vite 11 mm
Altezza di ingombro 196 mm
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 160 mm
Larghezza ruota/rullo 50 mm
Materiale ruota/rullo poliuretano (PU)
Materiale cerchione alluminio
Campo di impiego carrelli
Portata in set 350 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71303
EAN / GTIN 4017976713038
Codice del produttore 71303
Numero-L L90080 592
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote con gomme in poliuretano, cerchioni in alluminio, mozzi con cuscinetti a sfere. Funzionamento scorrevole, silenzioso, resistente a molti mezzi aggressivi, lunga durata.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 350
  • Dimensione ruota (mm): 160 x 50
  • Gomme: Poliuretano
  • Altezza struttura (mm): 196
  • Piastra avvitabile (mm): 135 x 110
  • Distanza tra i fori delle viti (mm): 105 x 75/80
  • Ø dei fori della vite (mm): 11