• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro da imballaggio Scotch® 371, 50 mm x 660 m

Codice art.: 7100332544
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100332544
EAN / GTIN 00068060010773
Codice del produttore 7100332544
Numero-L L01130 113054
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro da imballaggio conveniente per uso generico progettato per chiudere in modo sicuro un'ampia varietà di scatole leggere e materiali in cartone, tra cui cartone ondulato.

Vantaggi:

  • Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento
  • Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra
  • Il supporto si adatta intorno agli angoli e alle aree ruvide per una tenuta ermetica
  • Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e rigature
  • Buona resistenza agli strappi e alle lacerazioni
  • Adesione eccellente alla carta riciclata e liner e al cartone

Raccomandazioni:

  • Sigillatura di scatole leggere
  • Gamma di applicazioni dalle migliori prestazioni per scatole scanalate con un peso fino a 30 kg