3M™ Scotchlite™ Graphic Film 680CR-82 E, Rifrangente Rosso Rubino Rimovibile, 1220 mm x 22.86 m

Codice art.: 7100331981
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 680
Denominazione originale prodotto 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 680; 680CR
Tipo di prodotto Pellicola protettiva
Larghezza pellicola 1,22 m
Lunghezza pellicola 22,86 m
Materiale pellicola cloruro di polivinile (PVC)
Caratteristiche Es. resistente ai raggi UV; Es. resistente all’acqua
Riutilizzabile no
Con strisce adesive
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100331981
EAN / GTIN 00076308437497
Codice del produttore 7100331981
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La pellicola retroriflettente 3M™ Scotchlite™ serie 680 è ideale per la marcatura di veicoli commerciali e veicoli nei trasporti pubblici.

Vantaggi:

  • Offre visibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (retroriflettente)
  • Canaline per il rilascio dell'aria per un'installazione della grafica facile e veloce, senza bolle d'aria
  • Adesivo attivabile a pressione per facilitare lo scorrimento e l'adesione
  • Rimovibile con calore e/o sostanze chimiche
  • Consigliato per veicoli commerciali, grafiche per il trasporto pubblico, grafiche per insegne.
  • Può essere intagliato e fustellato.
  • Durabilità fino a 9 anni
  • Disponibile in più colori
  • Per superfici verticali, piane, curve o ondulate, con o senza rivetti.