Cordino di trattenuta in fune 3M™ Protecta®, 2,00 m, AL420C1

Codice art.: 7100309291
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7100309291
EAN / GTIN 03660570006122
Codice del produttore 7100309291
Numero-L L01130 110442
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I cordini di trattenuta impediscono all'utilizzatore di spostarsi in un'area in cui potrebbe essere esposto al pericolo di caduta. I nostri cordini in fune per il posizionamento sul lavoro 3M™ Protecta® sono realizzati in fune intrecciata in poliammide flessibile, durevole, estremamente resistente e con diametro di 10,5 mm. Sono disponibili in diverse lunghezze e opzioni di connessione per soddisfare i requisiti degli utenti.

Vantaggi:

  • Il cordino di trattenuta in fune 3M™ Protecta® può essere utilizzato come parte integrante di un sistema di trattenuta per impedire all'utilizzatore di spostarsi in un'area in cui potrebbe essere esposto al pericolo di caduta
  • Realizzati in fune intrecciata in poliammide flessibile e resistente con diametro di 10,5 mm
  • Le terminazioni cucite con protezione in guaina termoretraibile forniscono una maggiore durata e una vita utile prolungata
  • Certificazione CE secondo lo standard EN354