3M™ Wrap Film 2080-SP240, Satin Frozen Vanilla, 1524 mm x 22.86 m

Codice art.: 7100308596
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100308596
EAN / GTIN 00068060626059
Codice del produttore 7100308596
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Dona un look davvero unico ed elegante ai tuoi veicoli con 3M™ Wrap Film Serie 2080. Le nostre pellicole colorate da 90 micron offrono una maggiore produttività e sono facili da installare. Sono più facilmente conformabili alle superfici 3D rispetto alle pellicole per il wrapping 3M™ Serie 1080. Realizzate con due strati di colore per la massima stabilità dimensionale e durata, sono pronte all'uso senza la necessità dell'applicazione di un film protettivo. Sono disponibili in rotoli di larghezza 1,524 m, per coprire facilmente intere sezioni di veicoli, e in una grande varietà di colori lucidi, opachi, metallici, satinati, perlati e testurizzati. Uno strato di pellicola protettiva è applicato sui colori lucidi. Sottile ed altamente conformabile, aiuta ad evitare graffi durante l'installazione, anche nei progetti più complessi e in corrispondenza delle curve più pronunciate; può essere rimosso rapidamente, facilmente e in modo pulito a seguito dell'installazione della pellicola. Le impronte sono ridotte al minimo e il supporto è protetto dai graffi durante l'applicazione per un risultato finale eccellente. Tutte le pellicole sono dotate della speciale tecnologia Comply ™ e Controltac ™ per consentire scorrevolezza, riposizionabilità e facilità di applicazione. I canali presenti nell’adesivo per il rilascio dell’aria, permettono di effettuare applicazioni facili e senza bolle. 3M mette a disposizione programmi di formazione e certificazione per rimanere al passo con le ultime tecniche di applicazione nel mondo del wrapping.

Vantaggi:

  • La pellicola 3M™ Wrap Film Serie 2080 è stata sviluppata specificamente per la personalizzazione dei veicoli, dai singoli particolari al wrapping completo
  • L'adesivo ottimizzato offre un'esperienza di installazione eccezionale*
  • L'adesivo dispone dell'innovativa tecnologia 3M™ Comply™ con canaline per il rilascio dell'aria non visibili per permettere una applicazione senza formazione di bolle*
  • La tecnologia 3M™ Controltac™ presenta una adesione iniziale ridotta per una eccellente riposizionabilità durante la lavorazione*
  • Quasi 100 colori e texture incluse le finiture Lucide e Super Lucide
  • I colori Gloss e High Gloss sono dotati di uno strato di pellicola protettiva superficiale che riduce graffi e impronte
  • I rotoli di larghezza 1524 mm consentono di ricoprire quasi tutte le sezioni del veicolo senza segni di giunzione
  • Garanzia completa 3M™**
  • Approvato per l'uso con 3M™ Knifeless Tapes

Raccomandazioni:

  • Wrapping di veicoli