• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto visiera 3M™ per elmetti di sicurezza 3M™, FH1

Codice art.: 7100290153
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100290153
EAN / GTIN 04064035073008
Codice del produttore 7100290153
Numero-L L01130 113499
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I supporti visiera 3M™ permettono di collegare una vasta gamma di visiere 3M agli elmetti di sicurezza 3M™, con o senza l'uso dell'attacco per elmetto di protezione acustica 3M.

Vantaggi:

  • Collega una varietà di visiere 3M™ agli elmetti di sicurezza 3M™
  • È dotato di un sistema esclusivo che consente la sostituzione della visiera in pochi secondi
  • Facile e veloce da usare
  • Fornisce un'opportunità conveniente per rendere le soluzioni 3M per la protezione del capo più versatili