• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Nomad™ Tappeto Terra 9100, Grigio, 914 mm x 6.1 m, 1/Confezione

Codice art.: 7100282079
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 7100282079
EAN / GTIN 00048011060057
Codice del produttore 7100282079
Numero-L L01130 113257
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Intrappola e trattieni lo sporco e l'umidità nelle aree ad elevato traffico con Il Tappeto d'ingresso 3M™ Nomad™ Terra 9100. Il nostro tappeto per zone a transito in vinile è adatto per l'uso in interni, esterni o incavi in aree con volumi di traffico elevato. La sua struttura in vinile senza supporto consente il drenaggio di sporco e umidità che vengono trattenuti nell'incavo, rendendo semplice la pulizia e resistendo al traffico dei carrelli. Dispone inoltre di un rivestimento di prodotto high-tech per una maggiore durata.

Vantaggi:

  • Tappeto d'ingresso in ricciolo vinilico progettato per aree ad elevato traffico
  • La struttura aperta a ricciolo vinilico rimuove, intrappola e nasconde sporco e umidità, consentendone una facile pulizia
  • Solida struttura in vinile, resiste al transito di carrelli
  • Rivestimento di prodotto high-tech per una maggiore durata
  • Adatto per aree ad elevato traffico

Raccomandazioni:

  • Aree interne ed esterne ad elevato traffico