Platorello di supporto 3M Xtract™, 89410, 125 mm, Hard, rosso

Codice art.: 7100273463
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100273463
EAN / GTIN 00638060894101
Codice del produttore 7100273463

Descrizione

Esecuzione:

Brand: Xtract™
Colore: Color: Rosso
Tipo di prodotto: Platorello
Velocità massima: 12000.0 rpm
Diametro: 127.0 mm

Descrizione:

I platorelli 3M Xtract™ contengono un disco 3M Xtract (venduto separatamente) e sono adatti per applicazioni che richiedono conformabilità e un bordo flessibile. Fanno parte della serie 3M Xtract, progettata per un'estrazione ottimale della polvere. I platorelli consentono a un'unità di aspirazione di aspirare la polvere dal pezzo in lavorazione per migliorare la durata e la produttività dell'utensile. Il platorello ha un bordo affusolato, ideale per irruvidire o sfumare un'area verniciata con il resto del pezzo.

Proprietà:

Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito
La schiuma a media densità fornisce una certa conformabilità per la carteggiatura della superficie
Il bordo rastremato garantisce ottime prestazioni quando occorre flessibilità per smussare i bordi o mascherare un'area verniciata
Le filettature esterne si adattano a levigatrici orbitali o rotorbitali con filettature interne simili (1/4-20 per 3 in ROS o 5/16-24 per 5 e 6 pollici ROS)
Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata