• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M Xtract™ Hookit™ Stützteller, 89410, 125mm, hart, rot, 10 Stück/Karton

Artikel-Nr.: 7100273463
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100273463
EAN / GTIN 50638060894106
Herstellernummer 7100273463
L-Nummer L51710 1876
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Schaumstoff von mittlerer Dichte bietet etwas Anpassungsfähigkeit für die späteren Phasen des Oberflächenschleifens. Und dank des 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystems profitieren Sie von einer Klettbefestigung, die ein schnelles Wechseln und Wiederverwenden der Scheiben ermöglicht und deren Standzeit optimiert. Unter Verwendung einer Absaugeinrichtung und einer 3M Xtract™ Schleifscheibe wird der Staub durch die einzigartig konstruierten Löcher und Kanäle von der Schleifoberfläche abgezogen, sodass sich die Scheibe nicht zusetzt, die Produktivität steigt und eine sauberere Arbeitsumgebung gewährleistet ist. Der Schleifteller verfügt über Außengewinde, die mit einem Schwing- oder Exzenterschleifer kompatibel sind. Unsere patentierte Multihole-Lochung sorgt zusammen mit einer Absaugung dafür, dass Staub von der Scheibe, dem Werkstück und aus der Luft beseitigt wird. Wenn Staub die Schneidkante der Schleifmittel nicht zusetzen kann, bieten Schleifpapierscheiben einen stärkeren und schnelleren Abtrag. Die 3M Xtract Scheiben sind für eine optimale Staubabsaugung entwickelt, sodass die Reduzierung des Staubaufkommens damit nun einfacher denn je ist. Verwenden Sie diese Scheibe zusammen mit einem 3M Xtract Stützteller und einem Exzenterschleifer mit Absaugung (beide separat erhältlich), um eine optimale Staubabsaugung sicherzustellen. Die patentierte Multihole-Lochung bei unseren 3M Xtract Produkten entfernt Staub schneller als Produkte mit fünf oder sechs Löchern. Dieses Lochdesign muss nicht einmal auf die Löcher des Stütztellers (der auf dem Exzenterschleifer befestigt wird und separat erhältlich ist) ausgerichtet werden. Dadurch sind schnelle und einfache Scheibenwechsel möglich. Das 3M Hookit Schnellwechselsystem verfügt über eine Klettbefestigung, die schnelle und einfache Scheibenwechsel ermöglicht. All das gewährleistet eine höhere Produktivität und einen geringeren Materialverbrauch. Durch die Reduzierung des Staubaufkommens wird die Abtragseffizienz und Standzeit der Scheibe erheblich erhöht. Dadurch lassen sich letztendlich die Betriebskosten senken.

Vorteil:

  • Die patentierte 3M Xtract™ Multihole-Lochung gewährleistet eine besonders gute Staubabsaugung, die ein Zusetzen verhindert, die Produktivität steigert und für eine sauberere Arbeitsumgebung sorgt
  • Der Schaumstoff von mittlerer Dichte sorgt für eine gewisse Anpassungsfähigkeit beim Oberflächenschleifen
  • Die sich verjüngende Kante eignet sich besonders, wenn zum Anrauen oder Überblenden eines lackierten Bereichs Flexibilität erforderlich ist
  • Die Außengewinde sind mit den entsprechenden Innengewinden von Schwing- und Exzenterschleifern kompatibel (1/4-20 für 3-Zoll-Exzenterschleifer oder 5/16-24 für 5- und 6-Zoll-Exzenterschleifer)
  • Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und optimiert die Standzeit