• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-302, medio, 10 pezzi/confezione

Codice art.: 7100265524
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Semimascherina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100265524
EAN / GTIN 04064035005511
Codice del produttore 7100265524
Numero-L L01110 691
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La semimaschera riutilizzabile 3M™, serie HF-302, è stata progettata pensando al comfort e alla praticità dell'utente. Compatibile con i filtri 3M™ serie DT con filettatura DIN, l'HF-302 offre protezione contro un'ampia gamma di rischi respiratori. Conveniente per i luoghi di lavoro in cui vengono utilizzati diversi tipi di protezione respiratoria, l'HF-302 condivide la gamma di filtri della serie DT con il respiratore elettroventilato 3M™ serie PF-600 e le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™, serie FF-300 e FF-600, riducendo al minimo il numero di tipi di filtri che devono essere tenuti a magazzino.

Vantaggi:

  • La sigillatura reflex ibrida si modella e si flette sul viso dell'utente per favorire il comfort di chi lo indossa
  • Meccanismo di controllo della tenuta: quando viene premuta durante l'espirazione, la maschera si gonfia leggermente mostrando che è stata raggiunta una buona tenuta
  • Pannello fonetico integrato per una migliore intelligibilità della voce mentre si indossa la maschera
  • Lo stringinaso consente una migliore integrazione con gli occhiali
  • Comoda, resistente, bardatura a basso profilo e cinghie elastiche spesse con semplice fissaggio posteriore
  • La valvola di espirazione rivolta verso il basso riduce l'appannamento degli occhiali
  • Compatibile con i filtri 3M™ serie DT
  • Misura media
  • Precedente denominazione Scott™ AVIVA 40