• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Scatola di conservazione PF-945-ASB per respiratore elettroventilato PF-600E-ASB, 1/confezione

Codice art.: 7100265296
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100265296
EAN / GTIN 04064035013509
Codice del produttore 7100265296
Numero-L L01130 107807
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Vantaggi:

  • Attrezzi per controllare la corretta alimentazione dell’aria
  • Un semplice controllo pre-utilizzo garantisce una maggiore sicurezza
  • Per l’uso con il sistema di alimentazione aria 3M™ S200+