3M™ Cubitron™ II Net Fogli abrasivi con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, Grana 220+, 34576

Codice art.: 7100249554
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carta abrasiva con chiusura a strappo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100249554
EAN / GTIN 04054596894976
Codice del produttore 7100249554

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Viola
Lunghezza complessiva: 10 m
Ampiezza complessiva: 115 mm

Descrizione:

I rotoli di fogli in rete 3M™ Cubitron™ II sono una famiglia di prodotti a taglio rapido e di lunga durata che offrono la velocità di taglio eccezionale e la durata estesa tipiche degli abrasivi Cubitron II. Sono progettati per massimizzare le prestazioni degli aspiratori di polvere, per ridurre al minimo la presenza delle polveri sulle superfici di lavoro e nell'ambiente. Utilizzali con un sistema di carteggiatura e aspirazione della polvere consigliato da 3M per potenziare al massimo le prestazioni della tua carrozzeria.

Proprietà:

Le strisce abrasive a griglia a rimozione rapida e di lunga durata sono realizzate con grana di precisione brevettata 3M™ Cubitron™ II.
Aiutano gli aspiratori a dare il meglio di sé, sia che si tratti di una levigatrice ad aspirazione automatica, di un sistema di aspirazione centralizzato o di un'unità di aspirazione portatile.
I grani minerali triangolari brevettati sulle strisce tagliano i substrati invece di scalfirli o ″ararli″ come i grani abrasivi convenzionali, rendendo le strisce più fresche, più veloci nell'usura e più durature.
Disponibili in grane da 80+ a 320+ e in tre misure, sono compatibili con un'ampia gamma di blocchi e levigatrici diritte.
La chiusura a gancio e ad anello 3M™ Hookit™ facilita l'applicazione di una nuova striscia o la conservazione di una striscia già usata.
I rotoli sono dotati di perforazioni che consentono di strappare comodamente i pezzi delle dimensioni richieste. Permettono di scegliere la lunghezza del nastro necessaria per il progetto.
Abbinato a un sistema di levigatura e aspirazione delle polveri raccomandato da 3M, crea il sistema di aspirazione delle polveri ideale per la vostra officina.