3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 115 mm x 10 m, 220+, 34576

Réf.: 7100249554
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100249554
EAN / GTIN 04054596894976
Réf. fabricant 7100249554

Description

Exécution:

Couleur du produit: Violet
Longueur totale: 10 m
Largeur totale: 115 mm

Description:

Les rouleaux de feuilles maille 3M™ Cubitron™ II sont une famille de feuilles maille en rouleau à coupe rapide et durables, qui offrent une vitesse de coupe et une durée de vie exceptionnelles, dignes de la gamme des abrasifs Cubitron II. Ils sont conçus pour aider les centrales d’aspiration à donner le meilleur d’elles-mêmes, ne laissant pratiquement aucune poussière sur la surface de travail ou dans l’environnement. Associez-les à un système de ponçage et d’extraction de poussières recommandé par 3M pour créer un système de capture de poussières idéal pour votre carrosserie.

Caractéristique(s):

Les bandes abrasives grillagées à enlèvement rapide et à longue durée de vie sont fabriquées avec le grain breveté 3M™ Cubitron™ II moulé avec précision.
Ils permettent aux dépoussiéreurs d'atteindre leur meilleur niveau de performance, qu'il s'agisse d'une ponceuse à aspiration autonome, d'un système d'aspiration centralisé ou d'une unité d'aspiration portable.
Les grains minéraux triangulaires brevetés sur les bandes coupent à travers les substrats au lieu d'ébrécher ou de ″labourer″ comme les grains abrasifs traditionnels, ce qui permet à la bande de fonctionner plus froidement, de s'user plus rapidement et de durer plus longtemps.
Disponibles dans des granulométries de 80+ à 320+ en trois tailles, ce qui les rend compatibles avec une grande variété de blocs et de meuleuses droites.
La fermeture auto-agrippante 3M™ Hookit™ facilite l'application d'une nouvelle bande ou la conservation d'une bande déjà utilisée.
Les rouleaux contiennent des perforations qui permettent d'arracher facilement la taille de pièce requise. Ils vous permettent de choisir la longueur de bande dont vous avez besoin pour votre projet.
Combiné à un système de ponçage et d'aspiration des poussières recommandé par 3M, il constitue le système d'aspiration des poussières idéal pour votre atelier.