3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725, argento - 914,4 mm x 50 m

Codice art.: 7100243023
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100243023
EAN / GTIN 50638060431882
Codice del produttore 7100243023
Numero-L L01110 644

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 914.4 mm

Descrizione:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 con elevati valori di riflessione per gli indumenti da lavoro ad alta visibilità sottoposti a stress elevati come ad esempio gli indumenti sottoposti a lavaggi industriali.

Proprietà:

La pellicola di trasferimento riflettente migliora la visibilità dell'indossatore di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.
Ottima lavabilità nel bucato domestico a 60°C
Molto lavabile a 75 °C lavaggio industriale con lavaggio a secco a 90 °C o in una finitrice a tunnel fino a 155 °C
Ottima lavabilità a 75 °C, lavaggio industriale disinfettante con asciugatura in essiccatoio a tamburo a 90 °C o in finitore a tunnel fino a 155 °C.
Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100